曜日別特売
52817 ラベンダー ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068432

※装着例

ラベンダー ニトリルグローブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1箱(250枚)注文コード27068432品番52817
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。

ラベンダー材質合成ゴム全長(cm)24手の平幅(cm)8長さ(mm)240厚さ(mm)(中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06サイズS引張強度(MPa)28(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-07
用途: 研究用途

仕事(遺伝子関連)で使用しています。
ぴったりフィットし指先の感覚もリアルで、非常に気に入っており、自宅用(買い物、掃除用)にも同じものを買いました。
色が良いのも高ポイントです。
が、このところ価格が以前の2倍近くなっており、価格が元に戻るまでは自宅用は格安品で凌ごうと思います。
でも品物はとても良いですよ!

1が参考にしています
対象商品 : 27068448
2020-04-28
用途: ポート穿刺時
医療・福祉・介護関連業

テープを固定する時にベタつかずきれにはれます。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする