MM73-0003-01 メッキテールランプ ガーニッシュ ふそう2t車用 MAD MAX(マッドマックス) 27069150

MM73-0003-01 メッキテールランプ ガーニッシュ ふそう2t車用 MAD MAX(マッドマックス) 27069150
MM73-0003-01 メッキテールランプ ガーニッシュ ふそう2t車用 MAD MAX(マッドマックス) 27069150

メッキテールランプ ガーニッシュ ふそう2t車用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種NEWキャンター/ジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター注文コード27069150品番MM73-0003-01
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

テールレンズに被せて共締めするだけの簡単装着、メッキ仕上げでリア回りのドレスアップ効果抜群!

用途外装ドレスアップ材質ABS樹脂ねじピッチ(mm)縦105×横233適合車種NEWキャンター/ジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター
注意
※年式、グレード等で取り付けが出来ない車両も御座います。ご購入前に必ずサイズをご確認ください。又、年式・グレード等で取付ネジが短い場合が御座いますので、その際は別途、取付ネジをご用意ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする