(1件のレビュー)内容量1本(220mL)注文コード27069430品番A-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879販売価格(税別)
突然の雨でも、一発約2秒噴射してワイパーするだけで雨粒を弾く窓ガラス用撥水スプレーです。
瞬着撥水成分配合により雨の中でも窓ガラスに定着し、水弾きが悪く見えにくい視界を解消します。
驚異の噴射力!飛距離2m以上で、豪雨時でも窓ガラスに届き瞬時に撥水。
またミニバンやトラック等の広いガラスでも、驚く程簡単に施工できスピーディーに仕上がります。
さらに、重ね塗りできるので視界不良時に手軽に使用できます。
視界を切り開くような優れた撥水効果で、雨の日の運転が見やすく快適になります。
大容量220mlで、フロントガラス(普通車サイズ)約20枚分使用可能。
汚れの付着防止や、冬季の凍結対策にも最適。