※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
4DKanKan Minion用三脚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27080955
品番
4DKKMI-TRI
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
360°カメラ4DKanKan Minion用三脚
アルミ+アルマイト処理により高レベルの耐摩耗性と耐久性を実現
用途
360°カメラ用三脚
質量(kg)
1.7
全高(mm)
開脚時:1610
収納時寸法(mm)
520
ねじ径(inch)
3/8
昇降幅(mm)
エレベーター:260
最大荷重(kg)
15
注意
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】現場記録用360°カメラ 4DKanKan Pro - YouTube
参考になった