曜日別特売
#153179 金象 ASK 万能フロアホーキワイド1200P 浅香工業 27081558

#153179 金象 ASK 万能フロアホーキワイド1200P 浅香工業 27081558
#153179 金象 ASK 万能フロアホーキワイド1200P 浅香工業 27081558
#153179 金象 ASK 万能フロアホーキワイド1200P 浅香工業 27081558

金象 ASK 万能フロアホーキワイド1200P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷特別運賃8日以内出荷とは
内容量1本注文コード27081558品番#153179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ほこりや細かいゴミをしっかりキャッチ出来るように穂先をつぶす処理を施してます

用途店舗やオフィス、倉庫、お庭の清掃に適します。幅(mm)350全長(mm)1400質量(g)640材質(柄部)スチールパイプ材質(ヘッド)樹脂部/PP、ホーキ部/PET穂丈(mm)175繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする