コンクリート用ドリルビット振動回転兼用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
有効長(mm)45
全長(mm)85
内容量1本注文コード27081628品番B-35
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

刃先径2.5mm~32.0mmまでのサイズを豊富に取り揃えております。
用途に合わせてショートサイズ及びロングサイズをお選びいただけます。

用途
コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。
振動用・回転用ドリルどちらも使用可。
全長(mm)85刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)45適合材コンクリート、ブロック、モルタル、穿孔可能材:スレート、ALC、石膏ボード、レンガ
注意
※取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
※切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
※刃部を素手で触れないでください。
※改造・修正追加などはしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする