曜日別特売
522098 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

522098 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084489
522098 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084489
522098 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084489
522098 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084489
522098 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084489
522098 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084489

泥除ステン鏡面板 折り無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)200×980
内容量1枚注文コード27084489品番522098
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

泥除け用ステンレス鏡面板に折り目が無いフラットタイプ厚み1.5mmバージョンです。
板の高さを200mmに統一
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます

用途
トラック外装パーツ・足回り
付属品当て板×2/取付ボルト&ナット仕様600番片側鏡面材質SUS304板厚(mm)1.5 (当て板:0.8)寸法(縦×横)(mm)200×980
注意
※表面は保護シートが貼ってありますので、ご使用前に剥がしてお使い下さい。
※鏡面は表面片側のみとなっております。予めご了承ください。
※3分割両サイド用は長たれ以外にもご利用いただけます。
※3分割セット使用例
※2t標準車/センター:810(800)、サイド:430(425)
※2tワイド車/センター:930(920)、サイド:430(425)
※4t標準車/センター:860(850)、サイド:600(595)
※4tワイド車/センター:990(980)、サイド:600(595)
※大型車/センター:1140(1130)、サイド:600(595)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする