DENSAN(デンサン/ジェフコム)
二段ケーブルリール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27084577
品番
VBW-4500B
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
各種ケーブルを収納引出し可能
ブレーキ付(強弱調整可能)
上段は箱入り電線の繰り出しが可能
束巻収納可
用途
束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる
材質
鉄
質量(kg)
9.3
本体寸法(mm)
550×550×505
収納可能電線サイズ(mm)
VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)
最大荷重(kN)
0.49(収納時)
関連資料:
(0.75MB)
取扱説明書:
(0.87MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません