DENSAN(デンサン/ジェフコム)
薄型ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
開き幅(mm)
最大30
最大24
最大30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27084796
品番
DR-M140TW
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
先端が薄いので狭い場所のボルトやナットもしっかりくわえる
口開きはワイド
ハンドル部はPVCコーティング
用途
先端が薄型で、全長が短いため、狭い場所でも使いやすい
適合
M18(ボルト・ナット)
材質
本体:クロムバナジウム鋼、ハンドル部コーティング:PVC
質量(g)
150
本体寸法(mm)
57×13×142
先端厚さ(mm)
2.8
開き幅(mm)
最大30
関連資料:
(0.6MB)