ND-34L-R 電工フィットグローブ(右手用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084884

ND-34L-R 電工フィットグローブ(右手用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084884
ND-34L-R 電工フィットグローブ(右手用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084884

電工フィットグローブ(右手用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27084884品番ND-34L-R
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

電工フィットグローブ(ND-34L)を片方だけ紛失・消耗した際に
ソフトなグリップ感!素手感覚でジャストフィット
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい
革より柔らかい新素材でソフトなグリップ感
ナックルガード付親指が動かしやすい
エンボス加工で、抜群の滑り止め効果
ムレにくく、通気性・透湿性に優れ、作業が快適
洗濯OK!素早く乾き、色落ちなし
手の平はポリウレタン製
手の甲は、通気性がよく蒸れにくいポリエステル製

用途手袋の紛失・消耗時に材質手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステルサイズL質量(g)25本体寸法(mm)100×10×225左右区別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする