曜日別特売
DCXF-1520-2P ホワイトフィッシャー 2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084954

 

DCXF-1520-2P ホワイトフィッシャー 2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084954
DCXF-1520-2P ホワイトフィッシャー 2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084954

ホワイトフィッシャー 2番竿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード27084954品番DCXF-1520-2P
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

用途フィッシャー2番竿の交換に適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-15000/DCXF-20000材質カーボン質量(g)55本体寸法(mm)13.2×13.2×980
関連資料:(0.28MB)取扱説明書:(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする