DENSAN(デンサン/ジェフコム)
電工カラーグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全長(cm)
21.5
20.5
21.5
23
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
27085006
品番
NDG-53M
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
手首にゴム糸を使用して手にぴったりフィット
耐久性が高く、グリップ力に優れる
やわらかく、手によくなじむ
フィット×グリップ摩耗に強い
用途
配送・流通業に、建設・土木作業に、配管・空調作業に
材質
手袋:ポリエステル・ナイロン・スパンデックス、表面コーティング:ニトリルゴム
サイズ
M
質量(g)
40
本体寸法(mm)
182×15×215※サイズ許容誤差±5%
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18.2
関連資料:
(1.56MB)