DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ホワイトフィッシャー 尻金キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合機種
ホワイトフィッシャーDCXF-7000(7m)
ホワイトフィッシャーDCXF-7000(7m)
ホワイトフィッシャーDCXF-7000(7m)
ホワイトフィッシャーDCXF-5000(5m)
ホワイトフィッシャーDCXF-6000(6m)
ホワイトフィッシャーDCXF-8000(8m)
ホワイトフィッシャーDCXF-10000(10m)
ホワイトフィッシャーDCXF-15000(15m)
ホワイトフィッシャーDCXF-20000(20m)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27085058
品番
DCXF-7-ED
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
フィッシャー尻金の交換に
適合機種
ホワイトフィッシャーDCXF-7000(7m)
材質
本体:アルミ、クッション材:EVA
質量(g)
34
本体寸法(mm)
50.5×50.5×20
関連資料:
(1.35MB)