曜日別特売
DCXF-10-ED ホワイトフィッシャー 尻金キャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085076

DCXF-10-ED ホワイトフィッシャー 尻金キャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085076
DCXF-10-ED ホワイトフィッシャー 尻金キャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085076

ホワイトフィッシャー 尻金キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-10000(10m)
ホワイトフィッシャーDCXF-10000(10m)
ホワイトフィッシャーDCXF-5000(5m)
ホワイトフィッシャーDCXF-6000(6m)
ホワイトフィッシャーDCXF-7000(7m)
ホワイトフィッシャーDCXF-8000(8m)
ホワイトフィッシャーDCXF-15000(15m)
ホワイトフィッシャーDCXF-20000(20m)
内容量1個注文コード27085076品番DCXF-10-ED
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途フィッシャー尻金の交換に適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-10000(10m)材質本体:アルミ、クッション材:EVA質量(g)44本体寸法(mm)60×60×20
関連資料:(1.35MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする