DENSAN(デンサン/ジェフコム)
レッドフィッシャー 尻金キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合機種
レッドフィッシャーDRXF-8000(8m)
レッドフィッシャーDRXF-8000(8m)
レッドフィッシャーDRXF-8000(8m)
レッドフィッシャーDRXF-2000(2m)
レッドフィッシャーDRXF-4000(4m)
レッドフィッシャーDRXF-5000(5m)
レッドフィッシャーDRXF-6000(6m)
レッドフィッシャーDRXF-7000(7m)
レッドフィッシャーDRXF-10000(10m)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27085155
品番
DRXF-8-ED
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
フィッシャー尻金の交換に
適合機種
レッドフィッシャーDRXF-8000(8m)
材質
本体:アルミ、クッション材:EVA
質量(g)
36
本体寸法(mm)
57×57×20
関連資料:
(1.35MB)