SJ-C25WL-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085216

SJ-C25WL-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085216
SJ-C25WL-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085216

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)5注文コード27085216品番SJ-C25WL-JT
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途2023新モチーフ(全点滅タイプ)仕様SJV:5.5材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVC形状質量(kg)1.02タイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯本体寸法(mm)490×620×30定格消費電力(W)5定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用ケーブル長(cm)各約50(出力・入力)電球の種類LED
関連資料:(0.78MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※LEDジョイントモチーフは点灯部分の部品です。電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする