用途SJXシリーズロッドタイプ仕様SJV:25適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズLEDテープライトSTM-T01、-TN01シリーズLEDテープライト(UVタイプ)STM-T02、-TN02シリーズ(いずれも4m製品まで)使用方法1.「調光スイッチ」と「LEDテープライト(等適合品)」の間に接続します。必要に応じて、別売の「ON・OFFスイッチ」、「延長コード」を使用します。2.「ACアダプタ」もしくは「AC-DCアダプタ」を電源に接続してください。構造物に「LEDテープライト(等適合品)」をしっかりと固定してください。3.電源マーク部分に触れると「LEDテープライト(等適合品)」が調光できます。材質本体:ABS、コード:PVC質量(kg)3.3質量(g)18タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯長さ(m)20本体寸法(mm)43×11×22(スイッチ部)定格消費電力(W)13定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯(15種)コード長さ(cm)27ロッド径(Φmm)13使用場所屋内用点灯色フルカラーパターン点灯LED使用数(個)720商品タイプ本体のみ