あかしや
書道用太筆 水鏡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
27085907
品番
AL-121
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。ほどよい弾力と墨含みの良さを兼ね備えています。
用途
書道筆
教室・趣味/楷書・行書
適合
初~中級
軸径(Φmm)
12.5
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
253
硬さ
やや硬め
サイズ(号)
3
材質(毛)
羊毛・馬尾脇毛
毛色
白毛
文字数
半紙2~4文字