曜日別特売
GB80159 LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI) 27088996

 

GB80159 LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI) 27088996
GB80159 LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI) 27088996

LED洋風シーリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード27088996品番GB80159
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

木枠を使ったナチュラルデザインシーリング
明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)
調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)
プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)
メモリー点灯機能付
30/60分OFFタイマー機能付
竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)

用途
居室、寝室など
付属品調色リモコン仕様光束維持率70%カバーアクリルカバー質量(kg)2高さ(mm)130消費電力(W)33.5色温度(K)昼光色6700/電球色3000幅(Φmm)572光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光源寿命約40000時間演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4000適用畳数~8畳
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする