曜日別特売
RZE-1 (メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) フォースゲージ アイコーエンジニアリング 27089897

フォースゲージ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個定格容量(N[kgf])10[1]注文コード27089897品番RZE-1 (メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

見やすい液晶表示
オートパワーオフ機能付
USBデータ出力対応
アナログ出力(±2VF.S.)
マルチ電源対応(100~240V)
ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)

付属品011B、012B、013B、014B、015B、016B(※すべて「アルミ製」です。)質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780(100-240VAC)精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え最小表示(N)0.001(0.1gf)RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(N[kgf])10[1]校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする