※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0注文コード27092668品番CA2T80-80KZ
参考基準価格(税別)¥32,070販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品はストローク・使用圧力範囲など181種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易