M0600 直尺 モノタロウ 27096098

 

M0600 直尺 モノタロウ 27096098
M0600 直尺 モノタロウ 27096098
M0600 直尺 モノタロウ 27096098
M0600 直尺 モノタロウ 27096098
M0600 直尺 モノタロウ 27096098
モノタロウ

直尺

(271件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
測定範囲(mm)600
内容量1本注文コード27096098品番M0600
販売価格(税込)¥900
販売価格(税別)
818
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。

用途
寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
測定範囲(mm)600メモリピッチ上段(mm)1メモリピッチ下段(mm)0.5材質ステンレス製幅(mm)30厚さ(mm)1.2全長(mm)640表面処理シルバー仕上げ長さ許容差(mm)±0.2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※端面が鋭利なので扱いには注意してください。
※作業される際は手袋をご使用ください。
※電気の触れる恐れのある箇所で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:271
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 切断
製造業

かったーでマットを使って切る時にプラスチックの定規では
削れていたが鉄なのでスッキリと切れる

対象商品 : 21106044
2025-12-05
用途: 防犯フィルム用の寸法出し
ソラマド建設業・工事業

曲尺に当てて長さを確認する作業しかしてないが他の製品同様に使用出来る。重さもちょうど良い

2025-12-25
用途: 各種作業
製造業

しっかりした定規で、値段が安いのがありがたい。
気にせずラフにバンバン使えるのが助かります

2025-06-29
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

JIS規格必要のない作業ですし、メモリが見づらいとの意見もありますが
わたしの作業には必要にして十分です。

2025-04-17
用途: 壁面等の位置決めなどに使用
その他業種

サイズも100センチと長いため、寸法とりもやりやすく満足しています。又機会があれば利用させて頂きます。

2025-03-30
用途: 仕事用
スリーエス製造業

金尺が必要になったため購入
モノタロウは商品の種類が多く便利である

2025-03-05
用途: 安くて実用性が有る。

普通に使用脛限り、不満は有りません。文字、目盛などが見やすくて、精度等問題はない。

対象商品 : 27096073
2024-09-10
用途: 工場の現場作業
製造業

ちょっとした小物(ネジとか)やシール貼りに便利
服の左肩のペン差しにピッタリはまるサイズ
薄物を床に落とした時拾うのにとても便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
こちらの商品は、JIS規格品でしょうか。
回答:
JIS規格品ではございません。
2が参考にしています
2022-05-13
質問:
マーキングゲージの固定部の取扱いはございますか。
回答:
適合する【マーキングゲージ固定部(ストッパー)】のお取扱いは、ございません。
2022-05-13

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする