日本緑十字社
スチール無地板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
赤
白
黄
赤
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27096938
品番
スチール-6(赤)
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
平板
寸法(mm)
360×120×0.8/3.5Φ穴×4
色
赤
質量(g)
268
日本緑十字社品番
58063