日本緑十字社
スチール無地板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
300×225×0.5/3.5Φ穴×4
900×600×0.8/3.5Φ穴×4
600×300×0.8/3.5Φ穴×4
450×300×0.8/3.5Φ穴×4
300×200×0.8/3.5Φ穴×4
300×100×0.8/3.5Φ穴×4
900×900×0.6/6Φ穴×4
600×600×0.6/6Φ穴×4
450×300×0.5/3.5Φ穴×4
300×300×0.5/3.5Φ穴×4
300×225×0.5/3.5Φ穴×4
225×225×0.5/3.5Φ穴×4
日本緑十字社品番
58351
58211
58231
58241
58251
58271
58301
58311
58321
58331
58341
58351
58361
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27097087
品番
スチール-35(白)
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
山型
寸法(mm)
300×225×0.5/3.5Φ穴×4
色
白
質量(g)
178
日本緑十字社品番
58351