曜日別特売
GM-2 路面用標識(敷くだけマット) 日本緑十字社 27097945

路面用標識(敷くだけマット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード27097945品番GM-2
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

転倒災害防止。危険の「見える化」に。
第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。

文字内容段差注意 足元に段差がございます取付方式床面貼付材質ターポリン・ゴム寸法(mm)約450×600×1質量(g)440日本緑十字社品番101122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする