K1-8K 構内標識 日本緑十字社 27098173

 

K1-8K 構内標識 日本緑十字社 27098173
K1-8K 構内標識 日本緑十字社 27098173

構内標識

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容構内制限速度 MAXIMUM SPEED
トラスコ品番441-2940
取付方式穴2(上下各1)
内容量1枚注文コード27098173品番K1-8K
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8文字内容構内制限速度 MAXIMUM SPEED仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型取付方式穴2(上下各1)材質スチールトラスコ品番441-2940質量(kg)1.7日本緑十字社品番108012
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02524873
2022-10-03
用途: 場内交通案全意識 高揚のため、設置しました。
黒田電気管理事務所サービス業

上下に「穴」が空いていますが、バカ穴にして欲しい。
(理由)(1)既設の固定ナットに上手くセットできなかった。
     上下10ミリ程度(長穴)にして、穴の位置に余裕を持たせる。
(2)よって ヤスリで、加工が必要となった。

対象商品 : 02524934
2021-10-28
用途: 工場で使用

工場内の社員用駐車場で徐行呼びかけで使用しています。

対象商品 : 27098182
2019-07-18
用途: 従来品がさびたので交換した
株式会社後関製作所

従来品と同じものがあり、奇麗なものに交換できて校内が気持ちよくなった。

対象商品 : 02524873
2019-09-25
用途: 敷地内の制限速度表示に使用
NPO法人いこーよ友の会その他業種

裏側に補強が無いため、強風に弱い。結局自分で補強した。

対象商品 : 02524864
2017-05-22
用途: 構内交通標識用
株式会社吉田製作所

特に問題はりません。
アルミ製でしっかりできています。
30年は問題無いのではないでしょうか?

対象商品 : 27098234
2017-01-14
用途: 構内の通行危険個所に掲示

ビス留めの際に、表面が凹まないように後ろに挟む部材が付いていると有難い。

対象商品 : 02524864
2013-05-17
用途: 構内安全管理の為
株式会社夏原電子産業

表示、色彩等は満足しているが、鉄板自体が少し薄い様で、風の抵抗により強度的に弱いかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする