K1-25K 交通標識(構内用) 日本緑十字社 27098198

K1-25K 交通標識(構内用) 日本緑十字社 27098198
K1-25K 交通標識(構内用) 日本緑十字社 27098198
K1-25K 交通標識(構内用) 日本緑十字社 27098198

交通標識(構内用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード27098198品番K1-25K
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
文字内容構内制限速度 MAXIMUM SPEED取付方式穴2(上下各1)材質スチール仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型トラスコ品番814-9310寸法(mm)680×400×0.8質量(kg)1.7日本緑十字社品番108016
注意
※ヘルメットは付属しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする