曜日別特売
工事-5 工事用看板 日本緑十字社 27098505

工事用看板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード27098505品番工事-5
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

折りたたみ式で設置や移動、撤去が容易なスチール製の自立式看板です。

取付方式スタンド式材質スチール仕様片面・鉄枠付・白板トラスコ品番814-9519寸法(mm)板面:1800×900、全高1950×幅900、折りたたみ時の厚み:55、展開時の奥行:900質量(kg)7日本緑十字社品番129005
注意
道路工事の現場に。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする