曜日別特売
道路323-8K 道路標識(構内用) 日本緑十字社 27098794

 

道路323-8K 道路標識(構内用) 日本緑十字社 27098794
道路323-8K 道路標識(構内用) 日本緑十字社 27098794

道路標識(構内用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚日本緑十字社品番133222注文コード27098794品番道路323-8K
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
厚さ(mm)1仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型トラスコ品番814-9561材質スチール寸法(mm)600Φ質量(kg)2.3取付方式穴2(上下各1)日本緑十字社品番133222
注意
※チョーク・ラーフル別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02277275
2021-12-09
用途: 某工場内道路の速度標示の取替

文字の大きさがもう少し大きいほうが見やすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする