日本緑十字社
道路標識(構内用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
日本緑十字社品番
133250
注文コード
27098828
品番
道路328
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
814-9568
材質
スチール
寸法(mm)
600Φ
質量(kg)
2.3
取付方式
穴2(上下各1)
日本緑十字社品番
133250
注意
※チョーク・ラーフル別売