曜日別特売
道路400丸 道路標識(構内用) 日本緑十字社 27098837

道路400丸 道路標識(構内用) 日本緑十字社 27098837
道路400丸 道路標識(構内用) 日本緑十字社 27098837

道路標識(構内用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード27098837品番道路400丸
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
取付方式穴2(上下各1)材質スチール仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型トラスコ品番814-9571寸法(mm)400丸×1質量(kg)1日本緑十字社品番133300
注意
※クリーンルーム対応ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする