曜日別特売
GW-7S ピンレスゴム腕章 日本緑十字社 27099293

 

GW-7S ピンレスゴム腕章 日本緑十字社 27099293
GW-7S ピンレスゴム腕章 日本緑十字社 27099293

ピンレスゴム腕章

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番114-0811
内容量1本注文コード27099293品番GW-7S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850

着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章。安全ピン留めが不要なので衣服を傷つけません!
筒状になったゴム製の腕章です。伸びて元に戻るゴムのチカラを利用して腕まわりに程よくフィットさせることで、ピンレスを実現しました。安全ピン留めで傷をつけたくない服装に是非ご利用ください。ゴム生地に直接印刷を施しているので、伸び縮みも滑らかです。

文字内容誘導員取付方式ゴムバンド式材質ポリエステル・天然ゴムトラスコ品番114-0811寸法(mm)幅95×腕まわり約300日本緑十字社品番139807質量(g)20
注意
※マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする