日本緑十字社
ビニール製腕章
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
日本緑十字社品番
140109
140106
140107
140108
140109
140110
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27099528
品番
腕章-100(ライトブルー)
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
取付方式
安全ピン
材質
硬質エンビ
仕様
ヒモ・上部安全ピン付
寸法(mm)
90×360
質量(g)
30
日本緑十字社品番
140109
注意
※蓄光層表面が汚れると蓄光機能が低下します。蓄光層表面が汚れないように定期的に清掃してください。