曜日別特売
腕章-100(黒) ビニール製腕章 日本緑十字社 27099537

ビニール製腕章

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
日本緑十字社品番140110
内容量1本注文コード27099537品番腕章-100(黒)
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
取付方式安全ピン材質硬質エンビ仕様ヒモ・上部安全ピン付寸法(mm)90×360質量(g)30日本緑十字社品番140110
注意
※蓄光層表面が汚れると蓄光機能が低下します。蓄光層表面が汚れないように定期的に清掃してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする