GT-251SB ガードテープ 日本緑十字社 27099948

 

GT-251SB ガードテープ 日本緑十字社 27099948
GT-251SB ガードテープ 日本緑十字社 27099948

ガードテープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
色
水色
注文コード
27099948
品番
GT-251SB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。

トラスコ品番
791-7660
色
水色
日本緑十字社品番
148028
材質
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
25幅×100m
質量(kg)
1
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
100
裏面
離けい紙

商品説明動画

ガードテープ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする