曜日別特売
GT-501P ガードテープ 日本緑十字社 27099993

GT-501P ガードテープ 日本緑十字社 27099993
GT-501P ガードテープ 日本緑十字社 27099993

ガードテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ピンク
内容量1巻注文コード27099993品番GT-501P
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。

取付方式テープ材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)トラスコ品番791-7708厚さ(mm)0.2寸法(mm)50幅×100m質量(kg)2ピンクテープ幅(mm)50テープ長さ(m)100裏面離けい紙日本緑十字社品番148067

商品説明動画

ガードテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする