曜日別特売
KS-D 差し込み式プレート用ケース 日本緑十字社 27100465

KS-D 差し込み式プレート用ケース 日本緑十字社 27100465
KS-D 差し込み式プレート用ケース 日本緑十字社 27100465

差し込み式プレート用ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)内寸50角
内容量1個注文コード27100465品番KS-D
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。

材質スチール仕様裏面テープ付寸法(mm)内寸50角質量(g)16日本緑十字社品番228040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする