曜日別特売
HL-131 ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社 27100553

 

HL-131 ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社 27100553
HL-131 ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社 27100553

ヘルメット用ステッカー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番791-4075
内容量1組(5枚)注文コード27100553品番HL-131
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
文字内容-取付方式ステッカー材質緑反射シート仕様白印刷トラスコ品番791-4075寸法(mm)34角十字質量(g)15日本緑十字社品番233131
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: ヘルメット貼付用
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

社内の機械で、シール作成も可能でしたが
人手が足りず購入。
シールの粘着もしっかりしており、タイムイズマネー
で購入したけど、品質も良くて結果良かったです。

対象商品 : 27100544
2022-02-02
用途: 交通安全へ
株式会社イトヤ卸売・小売業

バイクへ乗る際に被るヘルメットの後頭部へ貼りました。お守りですネ

対象商品 : 27100544
2021-04-12
用途: ヘルメットに貼る
運輸・通信業

ヘルメットの丸い部分にも簡単に貼れました。もう少し安ければ…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする