曜日別特売
丸S30 小型カーブミラー(丸型1面鏡) 日本緑十字社 27102565

小型カーブミラー(丸型1面鏡)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1組仕様ミラー径300mm、ポールサイズ34mmΦ、長さ2400mm注文コード27102565品番丸S30
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ポールタイプと壁取付用タイプがあります。

付属品ポール仕様ミラー径300mm、ポールサイズ34mmΦ、長さ2400mmトラスコ品番113-8222材質アクリル質量(kg)5.3種類1面鏡日本緑十字社品番276190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27102565
2021-06-25
用途: 駐車スペースでの車の出入り時の確認
有限会社長菊運輸・通信業

思っていたよりも小さく感じたが、明るい光の中では遠くまでよく見える

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする