曜日別特売
PT-830KG プラスチックチェーン 日本緑十字社 27103204

PT-830KG プラスチックチェーン 日本緑十字社 27103204
PT-830KG プラスチックチェーン 日本緑十字社 27103204

プラスチックチェーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻
長さ(m)30
線径(Φmm)8
内容量1巻注文コード27103204品番PT-830KG
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プラカラーチェインに蛍光色が登場!

長さ(m)30質量(g)117(1mあたり)線径(Φmm)8寸法A(mm)36寸法B(mm)1蛍光緑日本緑十字社品番284028
注意
※カット販売はいたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする