PT-820BL プラスチックチェーン 日本緑十字社 27103362

プラスチックチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
長さ(m)20
内容量1巻注文コード27103362品番PT-820BL
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プラカラーチェインにブルー、グリーンが新登場!

ブルー長さ(m)20厚さ(mm)7質量(kg)3.2線径(Φmm)8寸法A(mm)27.5×51寸法B(mm)9.5×32日本緑十字社品番284082
注意
※カット販売はいたしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする