曜日別特売
FXT-300-W 粘着クリーナー用テープ 日本緑十字社 27105295

 

FXT-300-W 粘着クリーナー用テープ 日本緑十字社 27105295
FXT-300-W 粘着クリーナー用テープ 日本緑十字社 27105295

粘着クリーナー用テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
テープ幅(mm)300
内容量1巻注文コード27105295品番FXT-300-W
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)

材質低密度ポリエチレン寸法(mm)300幅~18m質量(g)294テープ幅(mm)300巻芯径(Φmm)38日本緑十字社品番323035商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする