日本緑十字社
フロアサインスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
日本緑十字社品番・トラスコ品番・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
日本緑十字社品番
337400
仕様
無地
注文コード
27105846
品番
フロアサイン-400
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のフロアスタンドが新登場。
日本緑十字社品番
337400
仕様
無地
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
625×310
質量(g)
670
取付方式
スタンド式