日本緑十字社
あてぶとんノンスリップマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
27106056
品番
NS-M
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
キルティングマットの裏面にすべり止め加工を施しました。脚立の下に敷いても、人が踏んでもすべらない。建具に掛けてもズレ落ちたりしません。用途はいろいろご使用いただけます。
材質
(表地)不織布、(中綿)再生化学繊維、(裏地)PVC
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
厚さ(mm)
約5
質量(kg)
1
色
ブルー
日本緑十字社品番
345005