日本緑十字社
マグネソフトケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
130
60
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27106467
品番
MSC-2
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スチール面に強力磁石でパチっとくっつく。
材質
軟質エンビ・ネオジウム磁石(4個)
質量(g)
130
寸法(幅W×高さH)(mm)
470×350
適合サイズ(mm)
420×297(A3)
特性
強力
日本緑十字社品番
365062