日本緑十字社
サインスタンドRSS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27106887
品番
RSS80-1
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
無地
材質
(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)
3(満水時:約34)
色
イエロー
取付方式
スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
800×480×340(表示板:470×390×1)
日本緑十字社品番
398001
注意
※表示板は片面のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。