RSS80-3 サインスタンドRSS 日本緑十字社 27106905

RSS80-3 サインスタンドRSS 日本緑十字社 27106905
RSS80-3 サインスタンドRSS 日本緑十字社 27106905

サインスタンドRSS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台文字内容駐輪禁止 NO PARKING注文コード27106905品番RSS80-3
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
文字内容駐輪禁止 NO PARKING材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂質量(kg)3(満水時:約34)イエロー取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)日本緑十字社品番398003
注意
※表示板は片面のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする