RSS80-55 サインスタンドRSS 日本緑十字社 27107018

RSS80-55 サインスタンドRSS 日本緑十字社 27107018
RSS80-55 サインスタンドRSS 日本緑十字社 27107018

サインスタンドRSS

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台文字内容車両進入禁止注文コード27107018品番RSS80-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
文字内容車両進入禁止材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂質量(kg)3(満水時:約34)シルバー取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)日本緑十字社品番398055
注意
※表示板は片面のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする