曜日別特売
AD-G1/8 アダプタ ジョプラックス 27108226

AD-G1/8 アダプタ ジョプラックス 27108226
AD-G1/8 アダプタ ジョプラックス 27108226

アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番106-7091
内容量1個注文コード27108226品番AD-G1/8
参考基準価格(税別)¥413販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
用途嵐JOPLAXとの接続に。質量(g)7接続口G1/8適合流体エアートラスコ品番106-7091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27108226
2019-12-18
用途: G1/8規格のエアダスターノズル使用時

ジョプラスターのノズル部が「M14 P=1.0オスネジ規格」であるため、他社製「G1/8規格」先細ノズル(先端径1mm前後)などを使用する際に必須となる変換アダプタです。
安価で軽量な樹脂製ですが、造りは精密で、漏れ等のトラブルに遭ったことはありません。
弊社では同シリーズのアダプタを幾つか購入し、数種類のノズルを簡単に使い分けられるようにしております。
M14規格は「互換性が無い」デメリットが目につきやすいですが、一方で「工具を使わず、手でノズルを取り替える作業が簡単に行える」という多大なメリットもあります。
結果として「ダスター本体をいくつも揃えるよりも安上がり」で、「圧がかかっている状態で、エアタンク-ダスター間の接手部分を付け外す作業も回避できる」ようになりました。
大変気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする