曜日別特売
- リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 27109548

- リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 27109548
- リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 27109548
- リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 27109548
- リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 27109548
モノタロウ

リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット注文コード27109548品番-
在庫数量:残り76点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)アウトレット
¥799149
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々!
コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。
5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。

用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマーセット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31材質(刃)シリコン
注意
※用途以外に使用しないでください。
※刃部は鋭利になっていますので、取扱いにご注意ください。
※使用後は布などで完全に汚れをふき取ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27109548
2022-11-09
用途: シリコンのはがしやタイルめじの調整に
アサダ店装

使いやすいが取っ手を少し握りやすくならにいかなと思う

対象商品 : 27109548
2021-02-22
用途: シリコンシーラントの塗り剥がし作業時

シリコンシーラント塗りは全く問題無くスムーズに使用でき綺麗な仕上がりでした。剥がしはコーナーでシリコンが深くまで施工されている場合完全に除去できず、他の手持ち工具で取り除きました。

対象商品 : 27109548
2020-07-16
用途: ユニットバスのコーキング打ち替え
株式会社おだ画廊

リムーブ作業はカッターナイフとの併用は必要であったが、効率よく除去できた。パッドの種類があるので、作業場所に応じて交換できたのは良かった。

対象商品 : 27109548
2021-03-13
用途: メンテナンスなどに

気が付くと先端の部分が傷だらけになっていた。強度を求めるのなら他の物が良いかも知れないが、材質を考えるとまあまあの商品だと思う。

対象商品 : 27109548
2019-10-03
用途: コーキング作業に
サービス業

パッドが種類があるので、角度のあるところないところなど割と多くのパターンに対応できて良い。スクレーパーの方にカッター刃がついていて、コーキング剤のノズルカットに便利。リムーバーはいつか使うかもと思ってセットのmのを買ったが、いまのところこちらの出番はない。スクレーパーの方だけでもよかったかもしれない。

対象商品 : 27109548
2021-08-09
用途: ユニットバスシール打ち替え
電気・ガス・熱供給・水道業

ユニットバスのコーキングは、所謂入り隅となっており、また、その塗布量も少なく、このリムーバーでははがすことができません。

対象商品 : 27109548
2019-08-30
用途: 古いシール矧がし用
その他業種

リムーバーと面取りが全て出来るのが良い。リムーブする時も2種類有るので何処でも出来るし、スクレーパーも4種類有るから溝に合わせやすい。欲を言えば盛型があれば私には必需品になったと思う。

対象商品 : 27109548
2019-11-28
用途: 風呂場のシーリングに
飲食業

風呂場のシーリング剥がしに使用。カッターで作業するつもりでしたが、安いので試しに購入。素人でも使いやすい。
カッターで作業しなくて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする